EX01020 EX01020 Gehörschutzstöpsel EAR Push m. Band SNR38
3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:EX-01-020
Rubix:1531193
Hersteller:7000052713



Dokumente
Produktdetails : EX01020 EX01020 Gehörschutzstöpsel EAR Push m. Band SNR38
3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel verfügen über eine 3M E-A-Rform™ Schaumstoffspitze, deren Form und Größe auf bequemen Sitz für die meisten Ohren ausgelegt ist. Unsere leicht erkennbaren gelben Gehörschutzstöpsel haben einen flexiblen blauen Stiel, der das Einsetzen mit einer oder zwei Händen erleichtert. Der Push-in-Einsatz macht das Einführen und Entfernen einfach und hygienisch.
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetektierbaren Gehörschutzstöpsel sind vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die den Gehörgang optimal abschließen, um die Belastung durch gefährlichen Lärm und laute Geräusche abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind nur mit Kordel erhältlich. Sie wurden speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt. Getestet und geprüft nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 34 dB SNR.
Stärken
• Single Number Rating (SNR) von 35 dB (beidhändiges Einführen) und 31 dB (einhändiges Einführen)
• Einzigartige E-A-Rform™ Spitze, deren Form und Größe bequem in die meisten Ohren passt
• Dank des Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
• Erhältlich mit auffällig gelbem oder blauem Stiel für eine einfache Identifizierung
• Mit und ohne Kordel erhältlich
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
409,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std