CC01000 CC01000 Gehörschutzstöpsel EAR Classic II SNR29
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:CC01000
Rubix:1992692
Hersteller:7000052844
EAN:5015415108598



Dokumente
Produktdetails : CC01000 CC01000 Gehörschutzstöpsel EAR Classic II SNR29
Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche um bis zu 31 dB SNR abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind mit und ohne Kordel erhältlich.
Sichern Sie sich mit der Produktfamilie der 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, zu denen auch die 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel in der Non-Food-Farbe Blau gehören, einen bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz. Die bewährte Lamellentechnologie und das geschmeidige, vorgeformte elastomerische Polymer-Material machen die Gehörschutzstöpsel zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche bis 29 dB SNR. Sie können leicht mit Seifenwasser gereinigt und immer wieder verwendet werden – dadurch wird auch der Abfall reduziert. Mit Kordel mit verstärkter Spitze, die bei Nichtgebrauch eine praktische Aufbewahrung ermöglicht.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 31 dB (sowohl Ausführungen mit als auch ohne Kordel). Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck – damit gehören diese Gehörschutzstöpsel zum bequemsten Gehörschutz von 3M
• Feuchtigkeitsbeständig, weswegen sie durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so leicht aufquellen
• Eigenentwickelter sich langsam zurückformender Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften
• Zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz
• Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen, wodurch der Gehörschutzstöpsel nicht so häufig wieder eingesetzt werden muss
• Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender (nur Ausführungen ohne Kordel)
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 29 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage