Auffanggurt 3M XE50 1112706, Größe: 02 | Anzahl Befestigungspunkte: 4
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:XE50 1112706
Rubix:3471314
Hersteller:7100316742
EAN:3660570057834
Dokumente
Produktdetails : 1112706 Auffang- und Positionierungsgurt Größe 2
Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.
Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für einen besseren Sitz und mehr Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt, um den täglichen Bedürfnissen Ihres Arbeitsplatzes standzuhalten. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung persönlicher Höhensicherungsgeräte. Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss* sorgen dafür, dass der Auffanggurt bei Ihrem Team schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit optionalem Zubehör für Rücken-/Schulterpolsterung, Beinpolster und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeug kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Stärken
X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse – optimierte Position am Körper;Revolver Einsteller für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurtes;Komfortpolster (Rücken, Schultern, Beine) sind als Zubehör erhältlich (separat zu bestellen). Die optionalen Schulterpolster sind mit Bügeln ausgestattet, um unangenehmes Scheuern am Hals zu reduzieren;Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht Ihnen ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten;Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen;Montageteile aus Stahl;Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern;Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung;Die Modelle des Windkraft Auffang- und Positionirungsgurtes (1112744-1112749) verfügen über einen Verschleißschutz an der Rückseite des Gurtes.
Anwendungen
Allgemeine Fertigung, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 4 |
|---|---|
| Größe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage