Referenzen
3M:TR-640
Rubix:2483037
Hersteller:7000144503
EAN:4046719896035

Produktdetails : TR-640 Versaflo Battier
Die 3M™ Versaflo™ TR-640 Ladestation ist ein unverzichtbares Zubehör zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft Ihrer gebläseunterstützten Atemschutzsysteme TR-600 und TR-800. Sie ist kompatibel mit Standard- und Hochkapazitätsbatterien.
Eigenschaften:
Die TR-640 Ladestation wurde speziell für das effiziente und sichere Aufladen von Lithium-Ionen-Akkus der 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Atemschutzsysteme entwickelt. Ein integrierter LED-Indikator bietet eine klare visuelle Rückmeldung über den Ladezustand der angeschlossenen Batterie. Durch ihre einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit eignet sich die Ladestation ideal für den Einsatz in Innenbereichen und gewährleistet eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft der Geräte. Mit ihrer robusten und ergonomischen Bauweise ist die TR-640 Ladestation die ideale Ersatzlösung für anspruchsvolle industrielle Arbeitsumgebungen.
Spezifiktionen:
• Kompatibilität: Akkus der 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Systeme
• Unterstützte Batterietypen: Standard- und Hochkapazitätsakkus
• Eingangsspannung: 19 V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
• Ladezustandsanzeige: LED
• Einsatzbereich: Nur für Innenanwendungen geeignet
Normen:
• CE-zertifiziert
• RoHS-konform (beschränkt gefährliche Stoffe gemäß EU-Richtlinie)
Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gegründet im Jahr 1902, und in über 70 Ländern vertreten. Mit einem klaren Fokus auf industrielle Innovation bietet 3M praxisnahe Lösungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen, Elektronik und Fertigung. Die Marke steht für hohe Qualität, zuverlässige Leistung und kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
Die TR-640 Ladestation wurde speziell für das effiziente und sichere Aufladen von Lithium-Ionen-Akkus der 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Atemschutzsysteme entwickelt. Ein integrierter LED-Indikator bietet eine klare visuelle Rückmeldung über den Ladezustand der angeschlossenen Batterie. Durch ihre einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit eignet sich die Ladestation ideal für den Einsatz in Innenbereichen und gewährleistet eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft der Geräte. Mit ihrer robusten und ergonomischen Bauweise ist die TR-640 Ladestation die ideale Ersatzlösung für anspruchsvolle industrielle Arbeitsumgebungen.
Spezifiktionen:
• Kompatibilität: Akkus der 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Systeme
• Unterstützte Batterietypen: Standard- und Hochkapazitätsakkus
• Eingangsspannung: 19 V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
• Ladezustandsanzeige: LED
• Einsatzbereich: Nur für Innenanwendungen geeignet
Normen:
• CE-zertifiziert
• RoHS-konform (beschränkt gefährliche Stoffe gemäß EU-Richtlinie)
Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gegründet im Jahr 1902, und in über 70 Ländern vertreten. Mit einem klaren Fokus auf industrielle Innovation bietet 3M praxisnahe Lösungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen, Elektronik und Fertigung. Die Marke steht für hohe Qualität, zuverlässige Leistung und kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz.
Stärken
• Schnelles und zuverlässiges Aufladen der 3M™ Versaflo™ Akkus
• Klare LED-Anzeige für den Ladefortschritt
• Kompatibel mit Standard- und Hochkapazitätsbatterien
• Originalzubehör von 3M für maximale Qualität und Sicherheit
• Strapazierfähige Bauweise für den professionellen Einsatz
• Klare LED-Anzeige für den Ladefortschritt
• Kompatibel mit Standard- und Hochkapazitätsbatterien
• Originalzubehör von 3M für maximale Qualität und Sicherheit
• Strapazierfähige Bauweise für den professionellen Einsatz
Anwendungen
Die TR-640 Ladestation ist für den professionellen Einsatz in Branchen konzipiert, in denen gebläseunterstützte Atemschutzgeräte der Serien 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 verwendet werden. Sie eignet sich besonders für Einsatzbereiche wie die chemische Industrie, pharmazeutische Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Metallverarbeitung, das Gesundheitswesen sowie Bau- und Sanierungsprojekte.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65x98x297 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 310 g |
| Typ | akku-ladestation |
| Herkunftsland | UK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,31 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar