SPA 212X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:02SPA212
Rubix:2249801
EAN:3660338290435
SPA 212X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 212X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen
Typ7
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser217,5 mm
Breite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,46 exkl. MwSt.
/ Stück
120,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std