SPB 630X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB630
Rubix:2250167
Hersteller:856623
EAN:3660338119088
SPB 630X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 630X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB – Typ Spannhülse (4040) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser637 mm
Breite102 mm
703,82 exkl. MwSt.
/ Stück
837,55 inkl. MwSt.