SPA 630X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:03SPA630
Rubix:2249906
Hersteller:856382
EAN:3660338116698
SPA 630X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 630X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser635,5 mm
Breite51 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,93 exkl. MwSt.
/ Stück
433,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std