SPA 280X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA280
Rubix:2249722
Hersteller:856208
EAN:3660338114977
SPA 280X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Taper-Buchse2012
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 280X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten1
Typ7
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser285,5 mm
Breite32 mm
87,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,67 € inkl. MwSt.