SPA 160X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA160
Rubix:2249889
Hersteller:856368
EAN:3660338116551
SPA 160X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 160X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Typ8
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser165,5 mm
Breite45 mm
63,20 exkl. MwSt.
/ Stück
75,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std