SPC 450X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPC450
Rubix:2250187
Hersteller:856643
EAN:3660338119286
SPC 450X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 450X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser459,6 mm
Breite102 mm
734,99 exkl. MwSt.
/ Stück
874,64 inkl. MwSt.