SPC 315X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPC315
Rubix:2250359
Hersteller:856811
EAN:3660338120947
SPC 315X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser315 mm
Taper-Buchse4040
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 315X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC – Typ Spannhülse (4040) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser315 mm
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten8
Typ3
Kranzbreite213 mm
Außendurchmesser324,6 mm
Breite102 mm
769,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
915,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std