SPB 170X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPB170
Rubix:2249746
Hersteller:856223
EAN:3660338115127

Produktdetails : SPB 170X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 25 mm |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std