SPZ 400X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPZ400
Rubix:2249867
Hersteller:856350
EAN:3660338116384
SPZ 400X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 400X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite28 mm
Außendurchmesser404 mm
Breite45 mm
124,32 exkl. MwSt.
/ Stück
147,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen