SPC 375X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPC375
Rubix:2250077
Hersteller:856538
EAN:3660338118241
SPC 375X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser375 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 375X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser375 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite111 mm
Außendurchmesser384,6 mm
Breite89 mm
479,77 exkl. MwSt.
/ Stück
570,93 inkl. MwSt.