SPB 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Riemenscheibe mit vier Nuten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPB125
Rubix:2250038
Hersteller:856498
EAN:3660338117848
SPB 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite82 mm
Außendurchmesser132 mm
Breite32 mm
59,90 exkl. MwSt.
/ Stück
71,28 inkl. MwSt.