SPB 200X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB200
Rubix:2250047
Hersteller:856507
EAN:3660338117930

Produktdetails : SPB 200X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 207 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort