SPC 500X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPC500
Rubix:2250293
Hersteller:856745
EAN:3660338120299
SPC 500X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser500 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 500X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser500 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite162 mm
Außendurchmesser509,6 mm
Breite114 mm
989,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1.177,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std