Referenzen
Gutekunst:3.20X28.20X76.40-270GRAD-Z
Rubix:483269
Hersteller:Z-169X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 76,4 mm |
Produktdetails : 3.20X28.20X76.40-270GRAD-Z Zugfeder Z-169X
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):358,7 N, Toleranz Fn (Fntol):23,72 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):17,8 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):23,5 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):358,7 N, Toleranz Fn (Fntol):23,72 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):17,8 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):23,5 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 76,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std