Referenzen
Gutekunst:0.63X5.60X23.30-180GRAD-Z
Rubix:64743
Hersteller:Z-059I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 23,3 mm |
Produktdetails : 0.63X5.60X23.30-180GRAD-Z Zugfeder Z-059I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):18,3 N, Toleranz Fn (Fntol):1,18 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,61 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,371 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):18,3 N, Toleranz Fn (Fntol):1,18 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,61 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,371 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 23,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std