Referenzen
Gutekunst:0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z
Rubix:166584
Hersteller:Z-057E-13X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 60 mm |
Produktdetails : 0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z Zugfeder Z-057E-13X
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):17,15 N, Toleranz Fn (Fntol):0,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:54 mm, Ösenhöhe(Lh):3,93 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,331 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):17,15 N, Toleranz Fn (Fntol):0,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:54 mm, Ösenhöhe(Lh):3,93 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,331 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std