Referenzen
Gutekunst:1.25X9.20X58.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:100971
Hersteller:RZ-112I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 58,5 mm |
Produktdetails : 1.25X9.20X58.50-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-112I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):64,34 N, Toleranz Fn (Fntol):4,8 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):5,81 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,411 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):64,34 N, Toleranz Fn (Fntol):4,8 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):5,81 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,411 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 58,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen