Referenzen
Gutekunst:0.80X6.00X30.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:146858
Hersteller:RZ-075LI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 0.80X6.00X30.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-075LI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):27,39 N, Toleranz Fn (Fntol):2,25 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):3,6 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,511 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):27,39 N, Toleranz Fn (Fntol):2,25 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):3,6 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,511 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen