Referenzen
Gutekunst:2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z
Rubix:107247
Hersteller:Z-147K-01I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 90,9 mm |
Produktdetails : 2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z Zugfeder Z-147K-01I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):176,1 N, Toleranz Fn (Fntol):9,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:31 mm, Ösenhöhe(Lh):13 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):14,71 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):176,1 N, Toleranz Fn (Fntol):9,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:31 mm, Ösenhöhe(Lh):13 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):14,71 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 90,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std