Referenzen
Gutekunst:1.40X10.00X68.90-180GRAD-Z
Rubix:65492
Hersteller:Z-115PI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 68,9 mm |
Produktdetails : 1.40X10.00X68.90-180GRAD-Z Zugfeder Z-115PI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):96,67 N, Toleranz Fn (Fntol):6,35 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):6,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,881 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):96,67 N, Toleranz Fn (Fntol):6,35 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):6,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,881 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 68,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen