Referenzen
Gutekunst:1.25X9.20X43.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:65359
Hersteller:RZ-111I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 43,3 mm |
Produktdetails : 1.25X9.20X43.30-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-111I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):64,34 N, Toleranz Fn (Fntol):5,18 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):5,71 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,411 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):64,34 N, Toleranz Fn (Fntol):5,18 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):5,71 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,411 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 43,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen