Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X20.20-180GRAD-Z
Rubix:64661
Hersteller:Z-041I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,2 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X20.20-180GRAD-Z Zugfeder Z-041I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):9,651 N, Toleranz Fn (Fntol):0,61 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):3,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,661 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):9,651 N, Toleranz Fn (Fntol):0,61 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):3,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,661 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std