Referenzen
Gutekunst:1.50X15.00X91.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:484370
Hersteller:RZ-115V-24I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 91 mm |
Produktdetails : 1.50X15.00X91.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-115V-24I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):67,55 N, Toleranz Fn (Fntol):3,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:42 mm, Ösenhöhe(Lh):9,87 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,151 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):67,55 N, Toleranz Fn (Fntol):3,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:42 mm, Ösenhöhe(Lh):9,87 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,151 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 91 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen