Referenzen
Gutekunst:1.00X7.30X79.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:484242
Hersteller:RZ-097DI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 79,5 mm |
Produktdetails : 1.00X7.30X79.50-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-097DI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):42,6 N, Toleranz Fn (Fntol):3,05 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):4,5 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,711 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):42,6 N, Toleranz Fn (Fntol):3,05 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):4,5 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,711 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 79,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort