Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X21.00-270GRAD-Z
Rubix:101738
Hersteller:Z-057E-01X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 21 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X21.00-270GRAD-Z Zugfeder Z-057E-01X
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):16,37 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):3,96 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,181 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):16,37 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):3,96 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,181 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen