Referenzen
Gutekunst:0.55X4.00X14.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:136557
Hersteller:RZ-051MI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 14 mm |
Produktdetails : 0.55X4.00X14.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-051MI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:22 mm, Ösenhöhe(Lh):2,46 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:22 mm, Ösenhöhe(Lh):2,46 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen