Referenzen
SKF:FRB 16.5/150
Rubix:42329
Hersteller:6105
EAN:7316577295255

Produktdetails : FRB 16.5/150 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,5x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 204,2 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 139 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen