Referenzen
SKF:FRB 8/100
Rubix:42378
Hersteller:6227
EAN:7316577017000

Produktdetails : FRB 8/100 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 92 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen