FRB 5/250 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 5/250
Rubix:42358
Hersteller:6176
EAN:7316577058140
FRB 5/250 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser235 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 5/250 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x250x250 mm
Bruttogewicht142,3 g
Typfester ring
Innendurchmesser235 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
22,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen