Referenzen
FAG:FRM130/10
Rubix:512335
Hersteller:0167296680000
EAN:4012801168748




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
Produktdetails : FRM 130/10 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort