FRM 90/9 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM90/9
Rubix:512421
Hersteller:0167301600000
EAN:4012801169622
FRM 90/9 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser82 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 90/9 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x90x90 mm
Bruttogewicht55 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser82 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.