FRB 13.5/200 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 13.5/200
Rubix:1167522
Hersteller:6067
EAN:7316577017536
FRB 13.5/200 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 13.5/200 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13,5x200x200 mm
Bruttogewicht253 g
Typfester ring
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite13,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
22,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std