Referenzen
FAG:FRM150/5
Rubix:512347
Hersteller:0190038970000
EAN:4012801157490




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
Produktdetails : FRM 150/5 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std