FRB 11/120 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 11/120
Rubix:42310
Hersteller:6045
EAN:7316577069009
FRB 11/120 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 11/120 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x120x120 mm
Bruttogewicht71,2 g
Typfester ring
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite11 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std