FRM 150/12.5 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM150/12,5
Rubix:512344
Hersteller:0167297300000
EAN:4012801168854
FRM 150/12.5 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser142 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 150/12.5 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12,5x150x150 mm
Bruttogewicht165 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser142 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12,5 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
7,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,91 € inkl. MwSt.