Referenzen
SKF:FRB 14.5/180
Rubix:42322
Hersteller:6086
EAN:7316577017543

Produktdetails : FRB 14.5/180 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,5x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 235,5 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 167 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen