Referenzen
FAG:FRM250/15
Rubix:512379
Hersteller:0167299430000
EAN:4012801169226




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
Produktdetails : FRM 250/15 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort