Referenzen
FAG:FRM110/10
Rubix:171616
Hersteller:0167295870000
EAN:4012801168632




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
Produktdetails : FRM 110/10 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76 g |
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen