06018C7100 Winkelschleifer GWS 27-230 PR
Winkelschleifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GWS 27-230 PR (06018C7100)
Rubix:3468234
Hersteller:06018C7100
EAN:4053423252446


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 06018C7100 Winkelschleifer GWS 27-230 PR
Der Bosch Winkelschleifer GWS 27-230 PR Professional ist das unverzichtbare Werkzeug für Profis, die auf der Suche nach Kraft, Sicherheit und Leistung sind. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 2.700-W-Motor entfernt er selbst unter härtesten Bedingungen schnell große Materialmengen. Für eine lange Lebensdauer entwickelt, verfügt er über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, eine ergonomische Bauweise für industrielle Umgebungen und höchsten Arbeitskomfort.
Eigenschaften:
Der GWS 27-230 PR Professional bietet eine optimale Handhabung dank des um 90° drehbaren Hauptgriffs, welcher eine perfekte Anpassung an die Arbeitsposition ermöglicht, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Die Softgrip-Beschichtung sowie gummierte oder gepolsterte Griffe sorgen für einen komfortablen Halt und reduzieren die Vibrationen erheblich. Der PROtection-Schalter (Totmannschalter) stoppt das Gerät sofort, sobald er losgelassen wird, und erhöht so die Arbeitssicherheit. Zudem schützen KickBack Control und Vibration Control zuverlässig vor Rückschlägen oder plötzlichen Erschütterungen.
Spezifikationen:
• Aufgenommene Leistung: 2.700 W
• Abgabeleistung: 2.700 W
• Netzspannung: 230 V (Bereich 220–240 V)
• Scheibendurchmesser: 230 mm
• Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Kabel: 6,3 kg
• Leerlaufdrehzahl: 5.200–6.500 U/min
• Vibrationswert (Schruppen): ah = 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrationswert (Schleifen mit Schleifblatt): ah = 4,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Lieferumfang dieser Variante:
- Zweilochschlüssel
- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Spannflansch
- Spannmutter
- Schutzhaube mit Schnellverstellung
- Kartonverpackung
Normen:
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Richtlinien:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN IEC 62841-1+A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3+A11: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Winkelschleifer
• EN IEC 55014-1: Norm für elektromagnetische Störaussendungen
• EN IEC 55014-2: Norm für elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentationsnorm für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Anspruch, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. In einer Vielzahl von Ländern vertreten, gliedert sich Bosch in vier Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Division Bosch Professional stellt leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge bereit, die speziell für Profis aus Industrie und Baugewerbe entwickelt wurden. Getreu dem Markenversprechen „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Zentrum jeder Innovation.
Eigenschaften:
Der GWS 27-230 PR Professional bietet eine optimale Handhabung dank des um 90° drehbaren Hauptgriffs, welcher eine perfekte Anpassung an die Arbeitsposition ermöglicht, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Die Softgrip-Beschichtung sowie gummierte oder gepolsterte Griffe sorgen für einen komfortablen Halt und reduzieren die Vibrationen erheblich. Der PROtection-Schalter (Totmannschalter) stoppt das Gerät sofort, sobald er losgelassen wird, und erhöht so die Arbeitssicherheit. Zudem schützen KickBack Control und Vibration Control zuverlässig vor Rückschlägen oder plötzlichen Erschütterungen.
Spezifikationen:
• Aufgenommene Leistung: 2.700 W
• Abgabeleistung: 2.700 W
• Netzspannung: 230 V (Bereich 220–240 V)
• Scheibendurchmesser: 230 mm
• Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Kabel: 6,3 kg
• Leerlaufdrehzahl: 5.200–6.500 U/min
• Vibrationswert (Schruppen): ah = 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrationswert (Schleifen mit Schleifblatt): ah = 4,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Lieferumfang dieser Variante:
- Zweilochschlüssel
- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Spannflansch
- Spannmutter
- Schutzhaube mit Schnellverstellung
- Kartonverpackung
Normen:
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Richtlinien:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN IEC 62841-1+A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3+A11: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Winkelschleifer
• EN IEC 55014-1: Norm für elektromagnetische Störaussendungen
• EN IEC 55014-2: Norm für elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentationsnorm für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Anspruch, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. In einer Vielzahl von Ländern vertreten, gliedert sich Bosch in vier Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Division Bosch Professional stellt leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge bereit, die speziell für Profis aus Industrie und Baugewerbe entwickelt wurden. Getreu dem Markenversprechen „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Zentrum jeder Innovation.
Stärken
• Kraftvoller 2.700-W-Motor für anspruchsvolle Anwendungen
• Um 90° drehbarer Hauptgriff für ergonomisches Arbeiten
• KickBack Control zur Minimierung des Rückschlagrisikos
• PROtection-Schalter (Totmannschalter) für maximale Sicherheit
• Vibration Control für längeren Arbeitskomfort
• Schutzhaube mit Schnellverstellung im Lieferumfang
• Kompatibel mit dem Absaugsystem GDE 230 FC-T Professional
• Um 90° drehbarer Hauptgriff für ergonomisches Arbeiten
• KickBack Control zur Minimierung des Rückschlagrisikos
• PROtection-Schalter (Totmannschalter) für maximale Sicherheit
• Vibration Control für längeren Arbeitskomfort
• Schutzhaube mit Schnellverstellung im Lieferumfang
• Kompatibel mit dem Absaugsystem GDE 230 FC-T Professional
Anwendungen
• Trennen von Rohren, Profilen und Metallplatten
• Entfernen von Schweißnähten und Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren
• Schneiden von Beton, Stein, Ziegeln und anderen mineralischen Werkstoffen
• Intensive Einsätze auf Baustellen und in der Schwerindustrie
• Renovierungsarbeiten, präzises Schneiden und Formen
• Geeignet für den Werkstatteinsatz ebenso wie für Arbeiten im Außenbereich
• Entfernen von Schweißnähten und Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren
• Schneiden von Beton, Stein, Ziegeln und anderen mineralischen Werkstoffen
• Intensive Einsätze auf Baustellen und in der Schwerindustrie
• Renovierungsarbeiten, präzises Schneiden und Formen
• Geeignet für den Werkstatteinsatz ebenso wie für Arbeiten im Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 6 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | gws 27-230 |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 2700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage