Referenzen
Bosch:06017D0500
Rubix:3231100
Hersteller:06017D0500
EAN:4059952576619




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220/240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7800 rpm |
Produktdetails : 8112100275 Winkelschleifer GWS 17-125 S Inox
Das hohe Drehmoment und die niedrige Drehzahl des GWS 17-125 S INOX Professional sorgen für hervorragende Ergebnisse auf Edelstahloberflächen. Der leistungsstarke 1700 W Motor, der Überlastschutz und der verbesserte Staubschutz mit Lufteinlass an der Rückseite des Geräts mit abnehmbaren Staubfiltern tragen zur maximalen Produktivität bei. Die KickBack Control, der Neustartschutz und der vibrationsreduzierende Seitengriff des kleinen Winkelschleifers gewährleisten ein hohes Maß an Anwenderschutz und erhöhten Komfort bei der Arbeit. Der GWS 17-125 S INOX Professional ist die perfekte Wahl zum Schleifen von Edelstahl. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugzubehörteilen von Bosch GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Außerdem verfügt er über konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz.
Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX Professional
KickBack Control
Drehzahlvorwahl
Wiederanlaufschutz
Sanftanlauf
Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel
Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen. Er erzielt optimale Ergebnisse auf Edelstahlflächen dank hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel
Stärken
•Einfach und bequem zu bedienen durch kompaktes und leichtes Design
Erhöhte Produktivität durch sehr schnelles Schneiden bei leichten Arbeiten
Erledigen Sie mehr mit weniger Ladevorgängen dank optimierter Akkulaufzeit pro Ladung
Mehr Kontrolle und Komfort durch neuen und verbesserten, schmalen ergonomischen Griff
Staubfreies Arbeitsumfeld, da der Metallflansch zur Staubabsaugung von Bosch passt
Schneller und einfacher Zubehörwechsel mit schlüssellosem X-LOCK Klick-System
Erhöhte Produktivität durch sehr schnelles Schneiden bei leichten Arbeiten
Erledigen Sie mehr mit weniger Ladevorgängen dank optimierter Akkulaufzeit pro Ladung
Mehr Kontrolle und Komfort durch neuen und verbesserten, schmalen ergonomischen Griff
Staubfreies Arbeitsumfeld, da der Metallflansch zur Staubabsaugung von Bosch passt
Schneller und einfacher Zubehörwechsel mit schlüssellosem X-LOCK Klick-System
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220/240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7800 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | gws 17-125 s inox |
| Modell | gwx 18v-8 |
| Leerlaufdrehzahl | 7800 rpm |
| Leistung | 1700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen