Referenzen
Metabo:600514000
Rubix:3231322
Hersteller:600514000
EAN:4007430246196

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
Produktdetails : 8110700320 Winkelschleifer WEBA 17-125 Quick
Maximale Produktivität: Winkelschleifer mit 1.700 Watt, d. h. mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers, für industrielle Anwendungen, um noch schneller zu arbeiten
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-systeem
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehgesichert und arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Das beste Anti-Vibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten
Kraftvolles Bremssystem für optimale Benutzersicherheit: die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Stromausfall innerhalb von 2 Sekunden
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für linksseitige Bedienung oder zum Trennschneiden
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-systeem
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehgesichert und arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Das beste Anti-Vibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten
Kraftvolles Bremssystem für optimale Benutzersicherheit: die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Stromausfall innerhalb von 2 Sekunden
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für linksseitige Bedienung oder zum Trennschneiden
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Winkelschleifer WEBA 17-125 Q
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Maximale Produktivität durch einen 1700-Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen.
Produkteigenschaften:
• Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Stärken
Maximale Produktivität: Winkelschleifer mit 1.700 Watt, d. h. mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers, für industrielle Anwendungen, um noch schneller zu arbeiten|Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment|Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last|Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-systeem|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehgesichert und arretierbar|Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)|Das beste Anti-Vibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten|Kraftvolles Bremssystem für optimale Benutzersicherheit: die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Stromausfall innerhalb von 2 Sekunden|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für linksseitige Bedienung oder zum Trennschneiden|Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | weba 17-125 quick |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







