4001002217 Winkelschleifer EXWS30-230B, Karton
Winkelschleifer EXWS30-230B
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06018G1001
Rubix:3853208
Hersteller:06018G1001
EAN:4053423351101

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Produktdetails : 4001002217 Winkelschleifer EXWS30-230B, Karton
Winkelschleifer EXWS30-230B, Der EXPERT EXWS30-230B liefert eine hohe Abtragsleistung dank bürstenlosem 2800-W-Motor, der weniger Verschleißteile besitzt und ohne Kohlebürsten arbeitet, was die Wartungshäufigkeit verringert. Dieses Werkzeug bietet Rundum-Sicherheit und umfassenden Komfort mit einer elektronischen Bremse, die die Scheibe in weniger als 3 Sekunden zum Stillstand bringt, sowie mit Kickback Control, Restart Protection und Soft Start. Und das integrierte Vibration Control System, mit dem Schwingungen minimiert werden, sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten. Der EXPERT EXWS30-230B eignet sich zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Spannmutter (1 603 340 040). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0BZ). Zweilochmutterndreher (1 607 950 048). Schnellverstellbare Schutzhaube (1 619 PS3 666). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 PS3 681)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,65 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | exws30-230b |
| Modell | exws30-230b |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 3000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std