9885370080 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O 80 mittel
Fä.schleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:85370080, 9885370080
Rubix:2896373
Hersteller:4317784634069
EAN:4317784634069
Produktdetails : 9885370080 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O 80 mittel
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O 80 mittel FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

