Winkelschleifer Milwaukee AG 10-125 EK, Kabellos: Nein | Gewicht: 2.1 kg
Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:AG 10-125 EK
Rubix:3671587
Hersteller:4933451220
EAN:4002395260874


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
Produktdetails : 4933451220 Winkelschleifer AG10-125EK 1000 Watt
Stärken
Leistungsstarker 1000-W-Motor für starke Leistung bei allen Anwendungen
Extrem kompaktes Design mit einer kurzen Gesamtlänge von 276 mm und 2,1 kg für bequemste Handhabung
Netzsperrfunktion zur Verhinderung des automatischen Starts nach Stromausfall
Softstart für sanftes Anfahren
Berstsichere und werkzeuglose Schnelllösesicherung für schnelle Einstellung
Rampenschiebeschalter für einfaches Starten, auch mit Handschuhen
4 m Kabel
Extrem kompaktes Design mit einer kurzen Gesamtlänge von 276 mm und 2,1 kg für bequemste Handhabung
Netzsperrfunktion zur Verhinderung des automatischen Starts nach Stromausfall
Softstart für sanftes Anfahren
Berstsichere und werkzeuglose Schnelllösesicherung für schnelle Einstellung
Rampenschiebeschalter für einfaches Starten, auch mit Handschuhen
4 m Kabel
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | ag 10 ek |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen