Referenzen
Fein:72250860000
Rubix:3620229
Hersteller:72250860000
EAN:4014586900650





Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
Produktdetails : 8110500955 Winkelschleifer CG15-125BLP
Kompakter Winkelschleifer Ø 125 mm|CG 15-125 BLP|Kompakter und leistungsstarker Winkelschleifer, 1 500 W, mit Totmannschalter und bürstenlosem, gekapseltem FEIN PowerDrive-Motor, für effiziente Schleif-, Trenn- und Entgratungsarbeiten in staubiger Arbeitsumgebung.
Aufgenommene Leistung: 1 500 W|Nutzleistung: 1 050 W|Leerlaufdrehzahl: 3 800 - 9 000 min⁻¹|Scheibe Ø: 125 mm|Weicher Teller Ø: 125 mm|Werkzeugaufnahme: M 14|Kabel mit Stecker: 4 m|Gewicht nach EPTA: 2,30 kg
Stärken
Maximale Lebensdauer dank des bürstenlosen und gekapselten FEIN PowerDrive-Motors : Die Elektronik des Motors ist getrennt und gegen Staub geschützt.|Optimaler Schutz des Motors gegen aggressive keramische und mineralische Stäube, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden.|Umfassender Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Schutz gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, variable Drehzahl, Rückschlagsicherung, vibrationsdämpfenden Griff und Bremse. Optimierte Kühlung und Temperaturüberwachung.|Öse für Karabiner zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in der Höhe.|Hervorragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis (nur 2,2 kg bei einer Nutzleistung von 1 050 W).|Schnellspannmutter inklusive für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Schleifmittels.|Kompakte, leichte Maschine mit perfekter Balance für einen angenehmen Arbeitskomfort.|Der neue antivibrationsgriff erhöht die Griffigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Griffen. Er reduziert zudem die Vibrationen.|Industriekabel H 07.
Anwendungen
Maximale Lebensdauer dank des bürstenlosen und gekapselten FEIN PowerDrive-Motors : Die Elektronik des Motors ist getrennt und gegen Staub geschützt.|Optimaler Schutz des Motors gegen aggressive keramische und mineralische Stäube, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden.|Umfassender Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Schutz gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, variable Drehzahl, Rückschlagsicherung, vibrationsdämpfenden Griff und Bremse. Optimierte Kühlung und Temperaturüberwachung.|Öse für Karabiner zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in der Höhe.|Hervorragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis (nur 2,2 kg bei einer Nutzleistung von 1 050 W).|Schnellspannmutter inklusive für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Schleifmittels.|Kompakte, leichte Maschine mit perfekter Balance für einen angenehmen Arbeitskomfort.|Der neue antivibrationsgriff erhöht die Griffigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Griffen. Er reduziert zudem die Vibrationen.|Industriekabel H 07.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen