8110700040 Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Qu Inox
Flachkopf-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613080000
Rubix:2454633
Hersteller:613080000



Produktdetails : 8110700040 Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Qu Inox
Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox
Metabo Quick-Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60
Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.
Produkteigenschaften:
• Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leistung | 1000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen